EARTH MAN
合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152763
品番
TBW-111B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
合板用
仕様
100mm×12山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(合板)5~50
切断能力(mm)プラスチック
15以下