TKW-13 新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN 30152772

新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード30152772品番TKW-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ

用途
新建材・樹脂用
仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする