詰替用 食卓クイックル スプレー 花王 30155134

詰替用 食卓クイックル スプレー 花王 30155134
詰替用 食卓クイックル スプレー 花王 30155134

食卓クイックル スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(250mL)
商品タイプ詰替え
内容量1個(250mL)注文コード30155134品番詰替用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

99%以上除菌の食卓用清潔スプレー。
ティッシュでふきとりOK。手軽に菌・汚れがスッキリ!食前食後のこまめ除菌に。
食卓などの食べこぼし・手垢をしっかり落とし、消臭・除菌効果もあります。
洗浄成分は植物由来で、中性タイプ。
冷蔵庫・電子レンジ・電気製品・床などにも使えて安心です。
2度ぶきの必要はありません。
ほのかな緑茶の香り。

商品タイプ詰替え成分界面活性剤(0.1% アルキルグリコシド)、溶剤(エチルアルコール)シリーズクイックル液性中性香りほのかな緑茶効果除菌、消臭繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 机の拭き掃除に使用
製造業

机掃除用にアルコールを使用していると、塗料がはげてくるのでこちらを購入しました。中性なので気にせず使用できて、雑菌の臭いも消えます。今後もずっと使用します。

対象商品 : 30155125
2017-12-06
用途: デスク周りの清掃に使用

食べ物飲み物をこぼした時に、仕上げにひと拭きすると、その後はさっぱりしてとても清潔に保てます。香りもクセがなく緑茶のほのかないい香りです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする