SDU-201 SDレコーダー (SD/USB録再対応) ユニペックス(UNI-PEX) 30156087

SDレコーダー (SD/USB録再対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード30156087品番SDU-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。
32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。
スピードコントロール機能搭載。

仕様
再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)
録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)
質量(g)560電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158音声圧縮形式MP3、WMA対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
注意
※SDXCカードには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする