- 漏水対策シート アキレス 30156166

 

- 漏水対策シート アキレス 30156166
- 漏水対策シート アキレス 30156166

漏水対策シート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)注文コード30156166品番-
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。

用途
多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート
透明付属品L型・I型ジョイント各12個付き厚さ(mm)0.1寸法(mm)450×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ホースは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30156166
2022-06-17
用途: マンション等緊急漏水対策として
有限会社ビッグナインメンテナンス

少しお高いですが、漏水をホースで集水出来るのでべんりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする