曜日別特売
DWSJ851 ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック) 30156236

ステンレス電線管(ねじなし)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
呼びE51
外径(Φmm)50.8
内容量1個注文コード30156236品番DWSJ851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。
本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。
本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。

長さ(mm)3660厚さ(mm)1.2呼びE51外径(Φmm)50.8仕上#240研磨質量(kg/本)5.43厚さ公差(mm)±0.10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30156202
2024-02-04
用途: セーリングヨットのドジャーのフレームとして使用します。
団塊オヤジ支援倶楽部卸売・小売業

曲げ加工も容易にできました。海上で晒されるため、どのくらい耐食性があるか?試してみたいと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする