曜日別特売
AC-15YS 安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 カーボーイ 30173806

安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1本注文コード30173806品番AC-15YS
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にアイボリー厚さ(mm)9トラスコ品番854-7783長さ(mm)900幅(mm)37取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする