カーボーイ
安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ライトグレー
ブラウン
アイボリー
ブラック
ブラック×イエロー
グリーン×ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30173824
品番
AC-16YS
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色
ブラック
厚さ(mm)
9
トラスコ品番
854-7785
長さ(mm)
900
幅(mm)
37
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
31
質量(g)
100
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。