カーボーイ
安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グリーン
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ライトグレー
ブラウン
アイボリー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30174122
品番
AC-60YS
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色
グリーン
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
854-7857
長さ(mm)
900
幅(mm)
18
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
15
質量(g)
25
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。