カーボーイ
安心クッション コーナー用 大 油面接着仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
レッド
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ライトグレー
ブラウン
アイボリー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30174226
品番
AC-17YS
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
レッド
厚さ(mm)
18
トラスコ品番
854-7787
長さ(mm)
70
幅(mm)
55
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
48
質量(g)
30
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。