AC-26YS 安心クッション コーナー用 小 カーボーイ 30174384

安心クッション コーナー用 小

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード30174384品番AC-26YS
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
イエロー厚さ(mm)9トラスコ品番854-7805長さ(mm)70幅(mm)37取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)15
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする