曜日別特売
VQ2500-5C-02 VQ Series(VQ250~) SMC 30182004

VQ Series(VQ250~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ注文コード30182004品番VQ2500-5C-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,850
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30182004VQ2500-5C-0257090887VQ2500-5C1-02VQ2500-5C-02 VQ250 SMC 57090887VQ250SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする