SMC
VQ Series(VQ250~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
3位置プレッシャセンタ
注文コード
30182101
品番
VQ2500N-5-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,850
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30182101
VQ2500N-5-02
57091054
VQ2500N-51-02
VQ250
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。