Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(200個)
1袋(50個)
電圧(V)
DC10
DC100
DC10
DC35
DC16
DC50
静電容量(μF)
1200
120
150
1800
180
3900
560
56
6800
680
68
330
39
5.6
12
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30186048
品番
EEUFC1A122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
静電容量(μF)
1200
電圧(V)
DC10
動作温度(℃)
-55~105
シリーズ
FC Radial
許容差
±20%
テクノロジー
電解
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30186048
EEUFC1A122
65247448
EEUFC1A122
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFC1A122
Panasonic(パナソニック)
1袋(5個)
¥
649
税込
¥
714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です