SMC
VQ Series(VQ435~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
ねじの種類
Rc
注文コード
30197246
品番
VQ4350-1H-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,050
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
が
178
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30197246
VQ4350-1H-03
20431566
VQ4350-1H1-03
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。