曜日別特売
VQ4350Y-5H VQ Series(VQ435~) SMC 30197745

VQ Series(VQ435~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径サブプレートなしリード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m注文コード30197745品番VQ4350Y-5H
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなし切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする