曜日別特売
VQ4351-5HE-03 VQ Series(VQ435~) SMC 30198472

VQ Series(VQ435~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5mねじの種類Rc注文コード30198472品番VQ4351-5HE-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,850
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30198472VQ4351-5HE-0320433158VQ4351-5HE1-03VQ4351-5HE-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC 204331585ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする