VQ5300-5W VQ Series(VQ53~) SMC 30209986

VQ Series(VQ53~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル電圧(V)(5)24DC
リード線取出方法
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
内容量1個注文コード30209986品番VQ5300-5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600
切換方式(3)3位置クローズドセンタコイル電圧(V)(5)24DCタイプ(0)プラグインサブプレート保護構造(W)耐塵・防噴流形(IP65)シール方式(0)メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-)ありファンクション(-)標準タイプ(1W)マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30209986VQ5300-5W43689765VQ5300-5W1VQ5300-5W V Series(VQ5300) SMC 43689765V Series(VQ5300)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする