曜日別特売
EZ9L47 14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック) 30234855

14.4V電池パックLFタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30234855品番EZ9L47
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30234855
2022-03-23
用途: 木工及び、機械の、メンテナンスなど。

弱ったバッテリーでは、仕事になりません。やっぱり、新品は、力強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする