曜日別特売
VT315-021DL 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC 30255757

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-)Rc注文コード30255757品番VT315-021DL
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321

リード線取出方法(DL)ランプ付DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロック式バルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30255793
2023-06-17
用途: 機器メンテナス(修理取替)
オレンジ電機工業建設業・工事業

クリーニング機器のプレス機のソレノイドバルブがエアー漏れ不良となった為、モノタロウで検索したらHITし即購入、修理完了!!その他蒸気用電磁弁もモノタロウで購入、即取替・修理完了!
モノタロウありがとう!!

対象商品 : 30256676
2022-12-01
用途: エアサスのパーツとして
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーの物を購入すると2.5倍ぐらいの値段になるので
こちらの商品を購入しました。何も問題なく作動しています。

1が参考にしています
対象商品 : 30255793
2022-08-08
用途: 機械のメンテナンス時

様々な機械に使用されていて予備を置いています。
価格も安く助かっています。

対象商品 : 30256021
2021-02-03
用途: 機械のメンテナンス

乾燥機のメンテナンスで使いました。
以前使っていた部品のエアー漏れがひどく新品交換です。

対象商品 : 30256021
2020-02-21
用途: 機械のメンテナンスに使用
安部テクノサービス製造業

金額、納期共に大満足です。今後も同メーカーの他の商品も含め購入していく予定です。

対象商品 : 30256511
2017-06-24
用途: 空箱の排出エア
製造業

古いものが動作しなくなったので交換
元気よく動作しています。

対象商品 : 30256021
2016-12-23
用途: 空圧配管工事に使用

手軽に使えるバルブですが高い確率でコイル鳴りがあります。
気になる方はご一考の程 完全に唸りを止める調整はむつかしいし時間がかかる。私的な感想です。

対象商品 : 30255793
2016-06-29
用途: エアー配管用
製造業

ブランド品だから問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする