SHK503 ペーパーナイフ レイメイ藤井 30257195

ペーパーナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30257195品番SHK503
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。

材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール質量(g)17(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5アズワン品番65-0480-85刃渡り(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30257195
2024-04-09
用途: 封筒の開封
農・林・水産業

封筒を開封する時に使用しました。刃がギザギザになっていて切れが良すぎかえって真直ぐに開封できないときがある

対象商品 : 30257195
2023-10-25
用途: 小さい封筒に

手は切れずに紙はよく切れます。
くだものも切れます、りんごはいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする