レイメイ藤井
先生オススメ かきかた鉛筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色(本体)
ピンク
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30257484
品番
RE645
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
鉛筆硬度
2B
セット内容
鉛筆11本、赤鉛筆1本
質量(g)
78(包装資材含む)
主な用途
こども用
色(本体)
ピンク
芯色
黒・赤
RoHS指令(10物質対応)
対応