曜日別特売
JA320-201 仮名写経はやなり 呉竹 30259934

JA320-201 仮名写経はやなり 呉竹 30259934
JA320-201 仮名写経はやなり 呉竹 30259934

仮名写経はやなり

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード30259934品番JA320-201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

穂先がよくきく写経筆。
鼬毛が含まれているため、穂先のききが抜群です。

仕様やや硬め材質軸:天然竹軸・尾骨には白水牛の角を使用、主な毛材:鼬毛・羊毛寸法(Φ×mm)7.8×204毛色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする