呉竹
細筆いなせ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
30260126
品番
JA332-7S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
書写入門に最適です。
サイズ
7号
仕様
中鋒
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・馬毛
硬さ
硬め
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径×全長(mm)
7.1×204