曜日別特売
VT325-025G-M 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC 30261786

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径1/4注文コード30261786品番VT325-025G-M
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/4リード線取出方法(G)グロメット、リード線長さ200mm切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T)直接配管形マニュアル(M)ロック式(要工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 制御盤に使用

メーカー生産終了品なので入手が難しいかと思いましたが納期も想定より早くたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする