曜日別特売
VT325V-025G-M 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC 30263615

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4注文コード30263615品番VT325V-025G-M
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトで大きなバルブ容量
外形寸法(W×H×D)…55×118×53
(グロメット)
C:6.1dm3/(s・bar)
{Rc3/8(流路2→3)の場合}
1つで6つのバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら
れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕
様、セレクタ仕様など自由に使用可能)
真空使用が可能
-101.2kPa
(真空仕様形:VT/VO325V)

ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/4マニュアル(M)ロック式(要工具)リード線取出方法(G)グロメット、リード線長さ200mm切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする