マルアイ
クラフト封筒Z角8 70G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
30263879
品番
PK-Z187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
常備保存に便利なパック仕立て。厚さもサイズの規格に準拠。
サイズ
角8
仕様
古紙40%使用
寸法(mm)
119×197
坪量(g/m
2
)
70
グリーン購入法
適合