マルアイ
黄水引 厚口 N パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(6枚)
1パック(10枚)
1パック(6枚)
1パック(15枚)
サイズ
B4
A4
B4
B5
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6枚)
注文コード
30264579
品番
Pノフ-N3B4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
手ごろな少量パック
用途
法事・法要に
サイズ
B4
仕様
コピー・プリンタ対応
寸法(mm)
257×364
坪量(g/m
2
)
64