Pエ-N42RP 色画用紙 マルアイ 30267686

色画用紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)
うすもも
サイズ四ツ切
内容量1パック(5枚)注文コード30267686品番Pエ-N42RP
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
うすもも寸法(mm)390×540サイズ四ツ切紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)116.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30267668
2023-11-25
用途: 絵画教室用
サービス業

クレヨンで描いてもらいましたが、安いのに使いやすい良い紙でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする