マルアイ
色画用紙
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
1パック(10枚)
1パック(5枚)
色
きみどり
クリーム
うすもも
みず
もも
きみどり
あお
あか
みどり
レモン
くろ
ちゃ
サイズ
四ツ切
八ツ切
四ツ切
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
30267747
品番
Pエ-N43YG
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
色
きみどり
寸法(mm)
390×540
サイズ
四ツ切
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
116.3