曜日別特売
PK-ケ188 角8 月謝袋 85G マルアイ 30270346

角8 月謝袋 85G

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード30270346品番PK-ケ188
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
サイズ角8仕様古紙40%使用寸法(mm)119×197坪量(g/m2)85グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: お給料袋として

この枚数でこのお値段はかなりお値打ちです。 製品的にも全く問題なく使えます。

2022-12-27
用途: 会費徴収
雅書道教室教育・研究機関

印の枠が広く領収詳細を書き込みして使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする