マルアイ
長3 窓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
坪量(g/m
2
)
70
70
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
30270669
品番
PWN-137
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
120×235
サイズ
長3
坪量(g/m
2
)
70
窓寸法(縦×横)(mm)
45×90
窓枠
あり
坪量(g)
70G