曜日別特売
VVQ5000-P-1-04F 単独SUP.用スペーサ SMC 30293051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単独SUP.用スペーサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2タイプ(1) プラグインタイプねじの種類(F) G注文コード30293051品番VVQ5000-P-1-04F
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2タイプ(1) プラグインタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする