※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-1~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03)Rc3/8
注文コード
30293401
品番
VVQ5000-1A-F1-03
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)Rc3/8
付属品
増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
オプション
標準
リード線取出方法
(F1)Fキットダブル配線
タイプ
1連用
ポートねじの種類
Rc
CADデータダウンロード