曜日別特売
VVQ5000-1A-L02-03 VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-1~) SMC 30293715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03)Rc3/8注文コード30293715品番VVQ5000-1A-L02-03
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)Rc3/8付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション標準リード線取出方法(L0)L0キットタイプ1連用ポートねじの種類RcLキット連数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする