曜日別特売
VVQ5000-1A-L04-03-W VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-1~) SMC 30293846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03)Rc3/8注文コード30293846品番VVQ5000-1A-L04-03-W
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)Rc3/8付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション(W)保護構造IP65リード線取出方法(L0)L0キットタイプ1連用ポートねじの種類RcLキット連数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする