※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
EXH.ブロックプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(B)裏配管Rc1/2
タイプ
1連用
注文コード
30294871
品番
VVQ5000-1A-L21-B
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・タイプ
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(B)裏配管Rc1/2
付属品
増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
オプション
標準
リード線取出方法
(L2)L2キット
タイプ
1連用
ポートねじの種類
Rc
Lキット連数
1
CADデータダウンロード