曜日別特売
VVQ5000-3A-1-C-W VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-3~) SMC 30296147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-3~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード30296147品番VVQ5000-3A-1-C-W
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの種類(-) Rcオプション標準リード線取出方法(C) Cキット(プラグリードタイプ)保護構造(W) 保護構造IP65対応ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする