東京リボン
リボンボウ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(cm)
1.5
1.5
3.6
2.2
色
ラベンダー
ホワイト
ピンク
ライトブルー
イエロー
ミント
ラベンダー
パープル
トロピカルOR
ロイヤル
マットゴールド
エメラルド
アザレア
ビューティー
メロン
ハンター
ダッフォデル
ダボネットRS
バーガンディ
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
30306027
品番
42700
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
紐を引くだけで簡単に手早く綺麗なボウが出来上がります
材質
PPエンボス
色
ラベンダー
幅(cm)
1.5
長さ(cm)
34