曜日別特売
8500 サテンEX 東京リボン 30307183

サテンEX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(cm)1.1
シトラスイエロー
シトラスイエロー
ホワイト
イエロー
ベルベット
ベビーピンク
サーモンピンク
テラコッタピンク
スカイミスト
バイオレット
ブラック
アイリス
ルージュ
アプリコット
アイビーグリーン
アンティークローズ
グレープ
アリアンナ
バーグブラウン
サムシングブルー
パステルイエロー
サンオレンジ
ローズ
マゼンタ
コーラル
ライラック
カーキグリーン
ベリー
マホガニー
サーモンオレンジ
ロイヤルブルー
ディープレッド
オフホワイト
モスグリーン
チェリーピンク
フォレスト
シェルピンク
ソニア
モーヴ
ワインレッド
アクア
キャンディピンク
ローズピンク
ペールピンク
ワームグレイ
マッチャ
ペールミント
オールドローズ
ベージュピンク
グレイッシュPNK
ピーコック
アザレア
コーヒーブラウン
グラスグリーン
アースグリーン
オレンジ
レッド
オリーブグリーン
内容量1巻(92m)注文コード30307183品番8500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しっかりとした張りと多彩なカラーを揃えたサテンリボンです。

シトラスイエロー幅(cm)1.1長さ(m)92材質アセテート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする