曜日別特売
VV5FR2-01FD1-061-01 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30343126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数6管接続口径(01)P・EA・EB:1/4、A・B:1/8注文コード30343126品番VV5FR2-01FD1-061-01
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)P・EA・EB:1/4、A・B:1/8連数6配管A・B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通コネクタ取付方向(D)D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする