SMC
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) P EA EB: 1/4、AB: 1/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30345095
品番
VV5FR2-01T1-022-01
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) P EA EB: 1/4、AB: 1/8
連数
2
配管
AB:裏
シンボル
(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通
CADデータダウンロード