VV5FR4-01CD-031-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30352716

 

VV5FR4-01CD-031-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30352716
VV5FR4-01CD-031-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30352716

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3管接続口径(03) P・EA・EB:1/2、A・B:3/8ねじの種類(-)Rc注文コード30352716品番VV5FR4-01CD-031-03
参考基準価格(税別)¥35,810販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03) P・EA・EB:1/2、A・B:3/8連数3取付方向(D)D側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通、配管仕様A、B:横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする