VV5FR4-01CU-021-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30352874

 

VV5FR4-01CU-021-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30352874
VV5FR4-01CU-021-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30352874

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2管接続口径(03) P・EA・EB:1/2、A・B:3/8ねじの種類(-)Rc注文コード30352874品番VV5FR4-01CU-021-03
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03) P・EA・EB:1/2、A・B:3/8連数2取付方向(U)U側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通、配管仕様A、B:横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする