VV5FR4-01T-021-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30353321

 

VV5FR4-01T-021-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30353321
VV5FR4-01T-021-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30353321

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2管接続口径(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード30353321品番VV5FR4-01T-021-03
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8連数2配管AB:横シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする