VV5FS2-01CD1-043-01 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30362394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数4管接続口径(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8注文コード30362394品番VV5FS2-01CD1-043-01
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/8連数4配管A・B:横パイロット方式(-)内部パイロット合成シンボル(3)通路仕様P:共通EA・EB:個別コネクタ取付方向(D)D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする