SMC
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30378196
品番
VV5FS3-01T-021-02
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4
連数
2
配管
AB:横
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通
CADデータダウンロード