VV5FS4-01T-042-03 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30383674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数4管接続口径(03) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード30383674品番VV5FS4-01T-042-03
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 3/8連数4配管AB:裏シンボル(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1 R2: 共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする