※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:40mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
金具なし
注文コード
30600808
品番
JMDBF40-25-M9NS
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具
など
3330
種類から選べます
他の種類を見る
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ロッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
関連資料:
(3.04MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.84MB)