※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類Rcロッド先端金具2山ナックルジョイント注文コード30607275品番JMDBF40-150-W-M9NWS
参考基準価格(税別)¥19,610販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など3330種類から選べます他の種類を見る 取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)